Vpenjalno držalo za struženje SVHCL 107,5°, za obračalne rezalne ploščice VC.., levo

Št. art.: 261309 12/11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 12 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe levi
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje ne
ISO-oznaka držala SVHCR/L 1212F11
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 1103..
Funkcijska širina L4 16 mm
Dolžina glave L1 13 mm
Celotna dolžina L 80 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
Nastavitveni kot κ 107,5 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 261309 12/11
EAN/GTIN 4045197655912
Številka proizvajalca 261309 12/11
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov