Držalo za zunanje struženje 20/11 mm

Št. art.: 261108 20/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SVJBR/L 2020K11
primerna obračalna rezalna ploščica VB.. 1103..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 23 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261108 20/11
EAN/GTIN 4045197655776

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki