Držalo za zunanje struženje 25/16 mm

Št. art.: 260907 25/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe levi
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala STGCR/L 2525M16
primerna obračalna rezalna ploščica TC.. 16T3..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 23 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 2
Podložna ploščica 269005 7
Vijak za podložno ploščico 269013 2
Nastavitveni kot κ 90 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260907 25/16
EAN/GTIN 4045197713605

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki