Držalo za zunanje struženje 16/11 mm

Št. art.: 260906 16/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desno
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala STGCR/L 1616H11
primerna obračalna rezalna ploščica TC.. 1102..
Funkcijska širina L4 20 mm
Dolžina glave L1 19 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 18
Nastavitveni kot κ 90 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260906 16/11
EAN/GTIN 4045197805904

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki