{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SCMT 09T304 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7035-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | močno prekinjen | |
Lomilec odrezkov | SS | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 350 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260742 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197874405 |