Držalo za zunanje struženje 20/12 mm

Št. art.: 260711 20/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe nevtralna
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SSDCN 2020K12
primerna obračalna rezalna ploščica SC.. 1204..
Funkcijska širina L4 nevtralnih držal 10 mm
Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal 11,2 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 20
Podložna ploščica 269005 9
Vijak za podložno ploščico 269013 5
Nastavitveni kot κ 45 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260711 20/12
EAN/GTIN 4045197880819

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico