Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

DCGT 070201 PDL025

Št. art.: 260380 PDL025

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DCGT 070201
Radij rezila 0,1 mm
Zvrst PDL025
Rezalni material HM
Glavna uporaba N
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov MFP-SK
Toleranca G
Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,15 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 m/min - 300 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260380 PDL025
Številka proizvajalca TLE03230

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja