Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

DCGT 070201 PDL025

Réf.: 260380 PDL025

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCGT 070201
Rayon d'angle 0,1 mm
Nuance PDL025
Type d'outils Carbure
Application principale N
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MFP-SK
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,15 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 300 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260380 PDL025
Réf. fabricant TLE03230

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :