Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran 20/11 mm

Št. art.: 260331 20/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GARANT Master
⌀ držala Ds 20 mm
Vrsta uporabe leve
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A20R SDQCR/L11
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 11T3..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 25 mm
Srednji premik L3 13 mm
Višina vpenjanja L2 18 mm
Dolžina glave L1 36 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 8
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260331 20/11
EAN/GTIN 4062406576981

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "GARANT Master" Poglej vse
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
    ⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico