Nož za notranje struženje GARANT Master Mute 40/11 mm

Št. art.: 260326 40/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 8024
  • Nihanje: z dušenjem
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
⌀ držala Ds 40 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desno
Standard DIN 8024
Nihanje z dušenjem
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A40X SDUCR/L11
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 11T3..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 50 mm
Srednji premik L3 27 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati 240 mm
Celotna dolžina L 343 mm
Prevesna dolžina L1 200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 50
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260326 40/11
EAN/GTIN 4067263622932

Opis

Izvedba:

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Opomba:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse
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
    ⌀ držala / velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico