Držalo za notranje struženje HM 16/07 mm

Št. art.: 260321 16/07
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Rezalni material: HM
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 16 mm
Velikost ploščice 7 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 8×D
Rezalni material HM
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala E16R SDQCR/L07
Nastavitveni kot κ 107,5 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 0702..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 20 mm
Srednji premik L3 10 mm
Višina vpenjanja L2 15,6 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260321 16/07
EAN/GTIN 4045197877772

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    ⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico