Držalo za zunanje struženje 12/07 mm

Št. art.: 260308 12/07
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 12 mm
Velikost ploščice 7 mm
Vrsta uporabe desno
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SDJCR/L 1212F07
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 0702..
Funkcijska širina L4 16 mm
Dolžina glave L1 17 mm
Celotna dolžina L 80 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260308 12/07
EAN/GTIN 4045197652577

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico