Vpenjalno držalo za struženje SDNCN 62,5°, za obračalne rezalne ploščice DC.., nevtralna

Št. art.: 260300 8/07
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN ISO 5610
  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 8 mm
Velikost ploščice 7 mm
Vrsta uporabe nevtralno
Standard DIN ISO 5610
Notranje hlajenje ne
ISO-oznaka držala SDNCN 0808D07
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 0702..
Funkcijska širina L4 nevtralnih držal 4 mm
Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal 7,5 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal 60 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
Nastavitveni kot κ 62,5 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260300 8/07
EAN/GTIN 4067263103295
Številka proizvajalca 260300 8/07
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov