Vpenjalno držalo za struženje SDNCN 62,5°, za obračalne rezalne ploščice DC.., nevtralna

Št. art.: 260300 25/11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe nevtralno
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje ne
ISO-oznaka držala SDNCN 2525M11
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 11T3..
Funkcijska širina L4 nevtralnih držal 12,5 mm
Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal 25 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 2
Podložna ploščica 269005 3
Vijak za podložno ploščico 269013 2
Nastavitveni kot κ 62,5 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260300 25/11
EAN/GTIN 4045197878274
Številka proizvajalca 260300 25/11
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov