CC.T 09T302 HU7315-1

Št. art.: 260056 HU7315-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,92 € / kos
  • od 10 kos
    11,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCGT 09T302
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HU7315-1
Rezalni material HM
Prevleka neprevlečeni
Glavna uporaba N
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov AF
Toleranca G
Globina reza ap 0,05 mm - 0,5 mm
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,1 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 600 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260056 HU7315-1
EAN/GTIN 4062406769826

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico