Nož za notranje struženje, jeklo 8/06 mm

Št. art.: 260033 8/06
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 8 mm
Velikost ploščice 6 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A08H SCLCR/L06
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 0602..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 10 mm
Srednji premik L3 6 mm
Višina vpenjanja L2 7 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260033 8/06
EAN/GTIN 4045197652300

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    ⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico