Vpenjalno držalo za struženje SCLCL 95°, za obračalne rezalne ploščice CC.., levo

Št. art.: 260007 16/12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN ISO 5610
  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe levi
Standard DIN ISO 5610
Notranje hlajenje ne
ISO-oznaka držala SCLCR/L
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 1204..
Funkcijska širina L4 20 mm
Dolžina glave L1 20 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 20
Podložna ploščica 269005 6
Vijak za podložno ploščico 269013 5
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260007 16/12
EAN/GTIN 4045197654854
Številka proizvajalca 260007 16/12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov