Štiristranski Voziček

Št. art.: 2552
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Barvni odtenek, modra Briljantno modra
Barva modra
Dekorji Knjiga
Zložljivo ne
S potisnim ročajem da
Število ročajev 2
Kovinski ročaj jeklena cev
Z nakladalno površino da
Višina roba 500 mm
Material, nakladalna površina delovna plošča iz lesa
Širina nakladalne površine 650 mm
Globina nakladalne površine 1.000 mm
Višina nakladalne površine 270 mm
Vrsta kolesa fiksno kolo; Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, fiksno kolo 2 kos
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 200 mm
Širina kolesa/valja 40 mm
Material, kolesce/valj TPE
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka transportni voziček
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz jeklene cevi; profilno jeklo
Nosilnost maks. 600
Skupna širina Bg 709 mm
Celotna globina Tg 1.180 mm
Celotna višina Hg 990 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2552
EAN/GTIN 4017976025520
Številka proizvajalca 2552
L-število L90080 662
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nemontirani

Opis:

Varjeno cevasto jeklo in profilno jeklo, prašno lakirano po RAL 5007, podest iz lesene plošče, barva bukev. 2 čelni steni in 2 vzdolžni steni iz plošče na lesni osnovi, površinski dekor bukev, stene visoke 500 mm. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na vrtljivih kolesih

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 600
  • Dolžina delovne površine (mm): 1000
  • Širina uporabne površine (mm): 650
  • Višina nakladalne površine (mm): 270
  • delovna dolžina (mm): 1180
  • Celotna širina (mm): 709
  • Skupna višina (mm): 990
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 200 × 40