Chariot à 4 ridelles

Réf.: 2552
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu brillant
Couleur bleu
Décors Hêtre
Propriété repliable non
Avec poignée coulissante. oui
Nombre de poignées 2
Matériau poignée tube d’acier
Avec plateau oui
Hauteur bord 500 mm
Matériau plateau panneau dérivé du bois
Largeur plateau 650 mm
Profondeur plateau 1 000 mm
Hauteur plateau 270 mm
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette TPE
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction acier profilé; construction en tube d’acier
Tragfähigkeit max. 600 kg
Largeur totale Bg 709 mm
Profondeur totale Tg 1 180 mm
Hauteur totale Hg 990 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 2552
EAN / GTIN 4017976025520
Réf. fabricant 2552
Article hors catalogue L90080 662
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Tube d’acier et profilé d’acier soudés, revêtement par poudre RAL 5007, plateau en panneau de bois, surface décor hêtre. 2 parois frontales et 2 parois latérales en panneaux de bois, surface décor hêtre, parois de 500 mm de hauteur. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 600
  • Longueur de la surface utile (mm): 1000
  • Largeur de la surface utile (mm): 650
  • Hauteur de plateau (mm): 270
  • Longueur totale (mm): 1180
  • Largeur totale (mm): 709
  • Hauteur totale (mm): 990
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 200 × 40