Gumijasti odbojnik, nizka izvedba/z prehodno luknjo in lepilnim podložkom, d1=50 mm / h=5 mm

Št. art.: 25150.1250
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 25150.1250
EAN/GTIN 4030618713432
Številka proizvajalca 25150.1250
Proizvajalec/odgovorna oseba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

Za elastično, blažilno in hrup zmanjšujočo namestitev. Poleg tega ščitijo površine. Gumijasti odbojniki se lahko uporabljajo tudi kot distančniki in podstavki.
Trdota je 70 ±5° Shore A.

Material
Podstavek
  • Jeklo, galvanizirano, pasivirano
osnovno telo
  • NBR

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico