Držalo za zunanje struženje 32/15 mm

Št. art.: 251113 32/15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 32 mm
Velikost ploščice 15 mm
Vrsta uporabe levi
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala PSSNR/L 3232P15
primerna obračalna rezalna ploščica SN.. 1506..
Funkcijska širina L4 40 mm
Dolžina glave L1 36 mm
Celotna dolžina L 170 mm
Podložna ploščica 259031 37
Kolenska ročica 259015 12
Vijak kolenske ročice 259018 11
Garnitura vzmeti 259044 6
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 4
Nastavitveni kot κ 45 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251113 32/15
EAN/GTIN 4045197656902

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico