Rezalna obračalna ploščica za struženje KNUX 160405Rza srednje grobo obdelavo

Št. art.: 251030 HB7020-2
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,04 € / 1 kos
  • od 10 kos
    11,70 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2.204 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice KNUX 160405R
Zvrst HB7020-2
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov SM
Lomilec odrezkov 2,2 mm
Globina reza ap 0,3 mm - 4 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 130 m/min - 370 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 251030 HB7020-2
EAN/GTIN 4069515017343
Številka proizvajalca 251030 HB7020-2