{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 20 mm | |
Velikost ploščice | 11 mm | |
Vrsta uporabe | desni | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | PDNNR/L 2020K11 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DN.. 1104.. | |
Funkcijska širina L4 | 10 mm | |
Dolžina glave L1 | 25 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
Podložna ploščica | 259031 7 | |
Kolenska ročica | 259015 7 | |
Vijak kolenske ročice | 259018 6 | |
Garnitura vzmeti | 259044 4 | |
Garnitura vzmetnih zatičev | 259047 3 | |
Nastavitveni kot κ | 63 stopinj | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 250612 20/11 | |
EAN/GTIN | 4045197861719 |