Držalo za zunanje struženje 25/15 mm

Št. art.: 250608 25/15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 15 mm
Vrsta uporabe desno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala DDJNR/L 2525M15
primerna obračalna rezalna ploščica DN.. 1506..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 36 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Podložna ploščica 259031 28
Vijak za podložno ploščico 259025 10
Spona, vijak, vzmet 259035 2
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250608 25/15
EAN/GTIN 4045197650450

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki