{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 190608 | |
| Radij rezila | 0,8 mm | |
| Zvrst | CA510 | |
| Rezalni material | HM | |
| Glavna uporaba | P | |
| Rezalni pogoji | neprekinjen | |
| Lomilec odrezkov | PH | |
| Globina reza ap | 1 mm - 10 mm | |
| Podajanje f | 0,28 mm/v - 0,88 mm/v | |
| Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 450 m/min | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
| Številka izdelka | 250382 CA510 | |
| EAN/GTIN | 4960664697229 | |
| Številka proizvajalca | TAA01095 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |