CNMG 120408 HB7210-1

Št. art.: 250158 HB7210-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,50 € / kos
  • od 10 kos
    8,75 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
437 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7210-1
Rezalni material HM
Prevleka TiCN
Glavna uporaba K
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov GM
Toleranca M
Globina reza ap 0,4 mm - 6,5 mm
Podajanje f 0,3 mm/v - 0,7 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 m/min - 450 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250158 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406058890

Tabela aplikacije

GG(G)
K
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico