CNMG 120404 PR015S

Št. art.: 250102 PR015S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst PR015S
Rezalni material HM
Prevleka Megacoat Hard
Glavna uporaba S
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov MQ
Globina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,18 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 25 m/min - 70 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250102 PR015S
EAN/GTIN 4960664837090
Številka proizvajalca TLJ00916

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico