HFHL 25-110-5T14 Kompaktno vpenjalno držalo za aksialno žlebljenje in plano struženje

Št. art.: 2500569
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2500569
EAN/GTIN 7291075033519
Številka proizvajalca 2500569
L-število L23920 2703

Opis

Opis:

Nosilci orodja za aksialno grezenje/struženje, globina reza, maks (CDX) 14 mm, širina reza (CW) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 200 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 110 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 14 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 5 mm
  • Širina funkcije (WF) 23,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 32,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse