{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, rdeča | Signalno rdeča | |
| Opisan del | Gehäuse; Handgriff; Pumphebel; Schlauch; Handgriff; Pumphebel; Schlauch | |
| Barva | rdeča; črna | |
| Vrsta izdelka | hidravlična ročna tlačilka | |
| Material | Kovina | |
| Dolžina | 550 mm | |
| Širina | 125 mm | |
| Višina | 175 mm |
| Številka izdelka | 2478641 | |
| EAN/GTIN | 4046459059233 | |
| Številka proizvajalca | 2478641 | |
| L-število | L60160 6601 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |