Nož za zarezovanje KOMET® HSS-Co5 A1,6 mm

Št. art.: 240020 A1,6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS Co 5

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina b 1,6 mm
Rezalni material HSS Co 5
za širino vskočnika 1,5 mm
Celotna dolžina L 80 mm
Višina h 11 mm
primerno držalo AE in A1/2A z art. 240022
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 240020 A1,6
EAN/GTIN 4047109015739
Številka proizvajalca H10 15240.91

Opis

Uporaba:

Za izdelavo zunanjih utorov za varovalne obroče (obroč SEEGER®). Širina noža ustreza veljavni toleranci H11 utora varnostnega obroča. Nože je treba ostriti le na čelni strani.
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
    Širina b (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico