Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Držalo KOMET Reamax® TS Cilindrično držalo 18-19,99 mm

Št. art.: 239890 18-19,99
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ povrtalne glave D 18 mm - 19,99 mm
Izvedba držala dolgo
z notranjim hlajenjem da
Prevesna dolžina A 140 mm
Celotna dolžina Lcelotna 190 mm
Dolžina držala Ls 50 mm
⌀ držala Ds h6 20 mm
Pritezni čep art. 239900 1
Viličasti ključ art. 239901 SW5
Ključ za upravljanje art. 239902 8IP (1,5Nm)
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 239890 18-19,99
EAN/GTIN 4047109229341
Številka proizvajalca 75A.40.15010

Opis

Primerno za:

Povrtalne glave art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Obseg dobave:

Držalo vklj. s priteznim čepom, viličastim ključem za pritezni čep in orodjem za upravljanje.
Ključ za notranji 6-kotnik naročite posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    za ⌀ povrtalne glave D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico