{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Minimalni ⌀ Dmin | 38 | |
Držalo | ABS | |
Uporaba vrtanja | Prečno vrtanje; sodčasta; poševen izhod | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Območje ⌀ vretena | 38 mm - 63 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 32 | |
⌀ D2 pri obdelavi naprej | ⌀ 3,2 mm | |
Fino justiranje v ⌀ | 0,4 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 31.000 min-1 | |
Nosilec rezila | 238374 38-50 | |
Zamenljivi mostiček | 238372 38; 50 | |
Vrsta izdelka | Orodje za vreteno |
Številka izdelka | 238370 38 | |
EAN/GTIN | 4047109081581 | |
Številka proizvajalca | M03 20170 |