Fino nastavljiva glava ⌀ 9,75 − 320 mm BT40

Št. art.: 237546 BT40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Povezava BT40
z notranjim hlajenjem da
Zunanji ⌀ D1 63 mm
Uporabna dolžina L1 81 mm
Prevesna dolžina A 91 mm
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 237546 BT40
EAN/GTIN 4045197608543

Opis

Izvedba:

Kot monoblok ali s povezavo HW63. Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico art. 219830.