{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ D | 31,8 | |
Izvedba držala | DIN 1835 A | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Minimalni ⌀ dmin | 30 mm | |
Območje nastavljanja z ekscentrično vpenjalno pušo | 31,5 mm - 32,3 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 45 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 195 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
primerna ekscentrična puša art. 236679 | 25 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | 260142 HB725 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269440 (8IP; 1,2 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236677 31,8 | |
EAN/GTIN | 4045197769343 | |
Številka proizvajalca | 236677 31,8 |