Adapter za pogon 3/8″ kvadratni, 13 mm za 7 R / 7 UR

Št. art.: 2320487
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 2320487
EAN/GTIN 4010886894941
Številka proizvajalca 2320487
L-število L60160 3053
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Šestkotna vtičnica spremeni obročni ključ v ključ z zaskočnim mehanizmom
Z gumbom za sprostitev, odporen na obrabo, manganovo-fosfatiran
Hitro vrtljiv obroč za hitro odvijanje ali zategovanje
Brezhibno vpetje v obročni ključ zaradi zaskočnega obroča
Hromirano ohišje.

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
  • Skupna višina [mm]: 24 mm
  • Površina: kromiran
  • Širina pogona po ploskvah: 13 mm
  • Varovalka: Zaklepanje z zaskočnim obročem
  • 1000 V izoliran: brez
  • Sprostitev s pritiskom na gumb: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez