{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 16 | |
Zvrst | HB7525 | |
Rezalni material | HM | |
X | 3,75 mm | |
Y | 1,5 mm | |
Z | 3,5 mm | |
Radij R | 2 mm | |
S | 3,97 mm | |
L | 11,11 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje |
Številka izdelka | 231525 16/2 |