Dvojni obročni ključ odprt profil UD 46 x 50 mm

Št. art.: 2297183
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Izvedba zakrivljena
Kotnik 15
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 46 mm; 50 mm
Vrsta izdelka vijačni ključi
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano
Standard DIN 3118
Skupna dolžina L 395 mm
Garnitura ne
Pogon ne obstaja
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom; za vijake z zunanjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2297183
EAN/GTIN 4010886896884
Številka proizvajalca 2297183
L-število L60160 785
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 3118
Velikosti od 8x10 do 12x14 mm s šestkotnim obročem
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Prilagajanje na hidravličnih/ zavornih vodih
Prilagajanje:
Glava je nagnjena pod kotom 15°
Šeststranska odprtina z zamikom 30°, odprtina UD profila z zamikom 15°

Lastnosti:

  • Zasnova: Glave 15° kotni šesterokotnik Odprtina 30° zamik, UD profil Odprtina 15° zamik
  • Skupna širina [mm]: 75 mm
  • Skupna višina [mm]: 45 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 395 mm
  • Teža [funtov]: 1,760 funtov
  • Širina glave 1 [mm]: 74,0 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 79 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 31,5 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 33,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • Širina odprtine 1 (min.) [mm]: 35,0 mm
  • Širina odprtine 2 (max.) [mm]: 39,0 mm
  • Profil obroča: UNIT-DRIVE
  • Kot obroča: 15°
  • Širina po ploskvah [mm]: 46x50
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 46
  • Širina po ploskvah 2 [mm]: 50
  • Uporaba/aplikacija: Uporaba na hidravličnih/ zavornih vodih
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez