Užveržimo varžtas

Prekės Nr.: 229713
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
939 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Užtraukimo varžtas
Pavaros profilis vidinis šešiabriaunis
Varžto galvutės forma cilindrinė galvutė
Sriegio dydis d1 M3
Nominalusis ilgis L 6,5 mm
Pavaros dydis 8IP
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 1,2 Nm
Su stebule taip
Modelis su smailiu galu
Paviršius cinkuot.
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys atskira dalis
Sriegio tipas metrinis ISO standartinis sriegis
Medžiaga plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 229713
EAN / GTIN 4960664649013
Gamintojo numeris TPC01895
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de