Opis:
Z enako širino po ploskvah
UD profil
Prenos visokega navora
Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3
Zgled brez bleščanja zaradi mat kromiranja, vložek in ročica z manganovim fosforjem
Kovana
Ustje: natančno brušeno na natančno nazivno dimenzijo za optimalne kontaktne površine
Z adapterjem št. 7 RA ali št. 7 RB (naročite posebej), postane št. 7 R (bitna) ročica
Prijazen občutek v roki zaradi pasnega držala
Torzijsko toga geometrija z učinkom dvojnega nosilca
Za rahljanje z ročico ali hitro zategovanje
Ploščata oblika
Lastnosti:
- Skupna širina [mm]: 32 mm
- Skupna višina [mm]: 10 mm
- Skupna dolžina [mm]: 190 mm
- Širina glave 1 [mm]: 28,2 mm
- Širina glave 2 [mm]: 31,8 mm
- Višina glave 1 [mm]: 9,4 mm
- Višina glave 2 [mm]: 4,9 mm
- Material: 31CrV3
- Položaj ustja: 15 °
- Površina: kromiran
- Profil obroča: UNIT-DRIVE
- Kotiček povratnega pomika: 7 °
- Širina po ploskvah [mm]: 14,0
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez