Standardna pipa M20 Nastavite, 3 kosov.

Št. art.: 227.20X250T3
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 227.20X250T3
EAN/GTIN 3148511533604
Številka proizvajalca 227.20X250T3
L-število L60130 10043
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: HSS

Lastnosti:

  • d1 [mm]: 20
  • d2 [mm]: 11,20
  • L [mm]: 112
  • L1 [mm]: 2,50
  • Vsebina: x 3
  • [g]: 490