{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število prečnih traverz | 1 | |
| Širina prečnih nosilcev | 1,2 m | |
| Oznaka proizvajalca | Sprossen-Seilzugleiter; nivello® Traverse | |
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Zunanja širina | 0,47 m | |
| Število prevodnih delov | 3 | |
| Izvedba stopalne površine | klin | |
| Število prečk na del lestve | 18 | |
| Širina prečk | 0,03 m | |
| Globina prečk | 0,03 m | |
| Razmik med prečkami | 280 mm | |
| Povezava prečk in nosilnih prečk | prebočeno | |
| Delovna višina pribl. | 13,6 m | |
| Površina stopalne površine | narebranost | |
| Nosilne prečke | da | |
| Standard | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Dolžina izvlečene lestve | 12,5 m | |
| Dolžina uvlečene lestve | 5,3 m | |
| Barva | srebro | |
| Vrsta izdelka | prislonska lestev |
| Številka izdelka | 22418 | |
| EAN/GTIN | 4031405224186 | |
| Številka proizvajalca | 022418 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |