DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 12mm

Št. art.: 220348 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f9 D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f9
  • Število rezil Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka AlTiN
⌀ rezila D 12 mm
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f9
Število rezil Z 4
Kot spirale 32 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Višina dosega ae pri rezkanju 0,5×D pri kopirnem rezkanju; 0,5×D pri robljenju
Strategija odrezovanja HPC
Notranje hlajenje ne
⌀ D2 11,5 mm
Prevesna dolžina L1 9 mm
Celotna dolžina L 15 mm
Vmesnik DUO-LOCK DL12
‌Zev ključa ZK 9,5 mm
priporočeni zatezni moment 30 Nm
primerni vpenjalni trn z navojem
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 0,03 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,065 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 220348 12
EAN/GTIN 4034221116017
Številka proizvajalca DL12V2004UK1200RDA
Proizvajalec/odgovorna oseba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
700
Al (kratki odrezki)
N
700
Al > 10% Si
N
235
Jeklo < 500 N/mm
P
220
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Uporabno kot univerzalno orodje. Izjemna geometrija čelnih rezil za poševno pogrezanje in vrtalno cirkularno rezkanje. Najboljša izbira pri obdelavi krajših previsnih dolžin. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Najboljša izbira pri obdelavi velikih previsnih dolžin in nestabilnih vpenjalnih razmerjih. Za posebej miren tek pri velikih previsnih dolžinah predvsem pri uporabi VHM-podaljškov.