{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 16 mm | |
| Prevleka | AlTiN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Tip | N | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | f9 | |
| Število zob Z | 4 | |
| Kot spirale | 32 stopinj | |
| Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju; 0,5×D pri robljenju | |
| Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Dolžina rezil Lc | 32 mm | |
| Radij rezila R1 | 4 mm | |
| Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 42,5 mm | |
| ⌀ sprostitve D1 | 15,2 mm | |
| Celotna dolžina L | 93 mm | |
| ⌀ držala Ds | 16 mm | |
| Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
| Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
| Številka izdelka | 220297 16/4,0 | |
| EAN/GTIN | 2050002068612 |