{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Prevleka | AlTiN | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Število efektivnih rezil (po obodu) Z | 4 | |
| Premer rezila Dc | 2 mm | |
| Dolžina rezila Lc | 7 mm | |
| Skupna dolžina L | 58 mm | |
| Premer držala DS | 6 mm | |
| Kot spirale | 32 stopinj | |
| Tolerančni razred | f9 | |
| Globina reza maks. L2 | 2 mm; 2 mm | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Previsna dolžina A | 22 mm | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Oblika vpenjala | Standard | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Dolžina držala LS | 44 mm | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | HAIMER MILL | |
| Oznaka proizvajalca | HAIMER MILL VHM-Fräser | |
| Odrezovalna skupina | M (nerjaveče jeklo); P (jeklo) | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Premer sprostitve D1 | 1,9 mm | |
| Dolžina glave L3 | 7 mm | |
| Dolžina previsa | 10 mm | |
| Tip rezalnika ISO | N | |
| Kot odrezka zadaj | 0 stopinj | |
| Stranski naklon nagiba | 0 stopinj | |
| Število efektivnih rezil (čelna stran) Z | 4 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Število vogalnih različic | 2 | |
| Kot/rob | 1 | |
| Kotna izvedba | kot rob | |
| Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | VHM | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Funkcionalna dolžina | 58 mm | |
| Masa | 18 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Nosilci podatkov | brez podatkovnih nosilcev | |
| Postopek obdelave | rezkanje podolgovatih lukenj (rezkanje utorov za zagozdo) (FNB) | |
| Barvni prstan | brez | |
| vrsta izdelka | kotni rezkar | |
| Korekcijski faktor fz | 2 | |
| Globina reza min. | 0,05 mm |
| Številka izdelka | 220290 2 | |
| EAN/GTIN | 4034221136909 | |
| Številka proizvajalca | F2004NNL0200SDA | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |