{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Oznaka proizvajalca | HAIMER MILL VHM-Fräser | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Oblika vpenjala | Standard | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0060 mm | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Premer držala | 6 mm | |
| Dolžina držala | 43 mm | |
| Olje | primerno | |
| Izvedba držala | HA | |
| Zrak | primerno | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Odrezovalna skupina | M (nerjaveče jeklo); P (jeklo) | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | VHM | |
| Prevleka | AlTiN | |
| Premer rezila | 3 mm | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Tolerančni razred | f9 | |
| Premer vratu | 2,8 mm | |
| Dolžina rezila | 8 mm | |
| Dolžina glave | 8 mm | |
| Dolžina previsa | 11,8 mm | |
| Tip rezalnika ISO | Kotni rezkar | |
| Kot odrezka zadaj | 0 stopinj | |
| Stranski naklon nagiba | 0 stopinj | |
| Število efektivnih rezil, po obodu | 4 | |
| Število efektivnih rezil, čelna stran | 4 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Kot spirale | 32 stopinj | |
| Število vogalnih različic | 3 | |
| Kot/rob | 1 | |
| Kotna izvedba | kot rob | |
| Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina | 22 mm | |
| Uporabna dolžina | 8 mm | |
| Skupna dolžina | 58 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 58 mm | |
| Masa | 18 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Nosilci podatkov | brez podatkovnih nosilcev | |
| Postopek obdelave | cirkularno rezkanje (okroglo rezkanje); navpično rezkanje (potopno rezkanje); rezkanje utorov | |
| Barvni prstan | brez | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Vrsta izdelka | kotni rezkar | |
| Korekcijski faktor fz | 2 | |
| Globina reza min. | 0,06 mm | |
| Globina reza maks. | 3 mm; 8 mm |
| Številka izdelka | 220289 3 | |
| EAN/GTIN | 4034221136787 | |
| Številka proizvajalca | F2004NNH0300SDA | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |