Vzdolžno držalo, poligon ISO 26623 , PSC 40, 4.BMTC4NZÜK#01

Št. art.: 220134
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 220134
EAN/GTIN 4069739421568
Številka proizvajalca 4.BMTC4NZÜK#01
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, BMT40 DMG Mori, držák PSC, vnitřní chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 4.BMTC4NZÜK#01
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 78
  • Délka konzoly (LPR): 58 mm
  • Funkční délka (WF): 58 mm
  • Velikost stopky: BMT40 DMG Mori
  • Velikost rozhraní: PSC 40
  • Chlazení Montáž: Vnitřní chlazení