Langshouder, polygoon ISO 26623 , PSC 40, 4.BMTC4NZÜK#01

Artikelnummer: 220134
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 220134
EAN/GTIN 4069739421568
Nummer fabrikant 4.BMTC4NZÜK#01
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, BMT40 DMG Mori, PSC houder, interne koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 4.BMTC4NZÜK#01
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 78
  • Sledelengte (LPR): 58 mm
  • Functionele lengte (WF): 58 mm
  • Schachtgrootte: BMT40 DMG Mori
  • Afmeting interface: PSC 40
  • Koeling Montage: Inwendige koeling