Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne

Št. art.: 219984
Nastavi ceno 10 kosi (8,02 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 10 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka strojni vijak
Pogonski profil TORX PLUS®
Oblika glave vijaka potopna glava
Velikost navoja d1 M4
Velikost pogona 9IP
Priporočen zatezni moment maks. 2,2 Nm
Število delov 10 kos
S pasom ne
Površina pocinkano
Izvedba stebla polni navoj
Vsebina garnitura
Vrsta navoja M
Material jeklo
Priporočen zatezni moment min. 2,2 Nm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 219984
EAN/GTIN 4045197530738
Številka proizvajalca 219984