Stezni vijak

Artikl br.: 219862
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 25IP
Navoji M8
duljina D (L) 23 mm
Stezni moment 6 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 219862
EAN / GTIN 4045197673114
Broj proizvođača 219862