Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne

Št. art.: 219840
Nastavi ceno 10 kos (6,10 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 10 kos
Oblika glave vijaka cilindrična glava
S pasom ne
Velikost navoja M2,5
Izvedba s konico
Pogonski profil TORX PLUS®
Velikost pogona 8IP
Površina vergütungsschwarz
Izvedba stebla Teilgewinde
Vsebina komplet/garnitura
Vrsta izdelka Pritezni vijak
Vrsta navoja iSO metrični navoj
Vsebina 10 kos
Material jeklo
Priporočen zatezni moment maks. 1,2 Nm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 219840
EAN/GTIN 4045197611109
Številka proizvajalca 219840
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com